Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 35 mm

Codice art.: 235502 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KUB Quatron®
    ⌀ Nominale D 35
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
    Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
    Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
    Passaggio interno per LR
    Lunghezza utile L1 105 mm
    Per ⌀ in pollici 1 3/8 pollici
    Sporgenza totale LA 134 mm
    ⌀ Codolo Ds 32 mm
    Lunghezza codolo Ls 60 mm
    Codice ISO Inserto SOEX 120508 44-..
    Set di viti per inserti 239652 20IP (6,3 Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Lunghezza complessiva L 194 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 235502 35
    EAN / GTIN 4047109026469
    Codice del produttore U11 83500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con codolo combinato.
    • Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
    • Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

    Uso:

    • Utilizzo fisso e rotante.
    • Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
    • Per fori con tolleranza ±0,2 mm.

    Con inserti n. art. 236520236576.

    Fornitura:

    Incluse viti di serraggio (senza inserti).

    Nota:

    Altre dimensioni disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello