{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 20 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
Sporgenza totale LA | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 18-.. | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235502 20 | |
EAN / GTIN | 4047109024410 | |
Codice del produttore | U11 72000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 3×D, ⌀ DC m7: 20mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
394,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
330,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
315,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | 3×D | 3×D |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 18-.. | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |