Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3, Impronta Torx Plus®: 20IP

Codice art.: 674252 20IP
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,78 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,15 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
864 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bit Precision
Impronta Torx Plus® 20IP
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674252 20IP
EAN / GTIN 7610733221417
Codice del produttore E6.401/20

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® vengono utilizzate molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello