Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 7IP

Codice art.: 674252 7IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,64 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,03 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.870 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Bit Precision
    Impronta Torx Plus® 7IP
    Lunghezza complessiva 50 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
    Codolo esagonale per bit E 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 674252 7IP
    EAN / GTIN 7610733245154
    Codice del produttore E6.401/7

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

    Uso:

    Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® vengono utilizzate molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiale:

    Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello