{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 18,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 57 mm | |
Sporgenza totale LA | 81 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 131 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232302 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197351760 | |
Codice del produttore | 232302 18,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti, codolo combinato ⌀ Codolo 20 mm 18,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
305,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
327,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo foro | Centratura ;Foratura obliqua ;per foratura trasversale ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua | Centratura ;Foratura obliqua ;per foratura trasversale ;Conca ;Uscita obliqua ;Foratura obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ Codolo Ds | 20 | 25 |
Lunghezza utile L1 | 57 | 57 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |