{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 28 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/gir. | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,2 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICM 285 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Denominazione originale prodotto | ICM 285 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231750 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244106 | |
Codice del produttore | 5506728 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICM k7 28,5 mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
186,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Tipo | IC908 | HB7530 | HB7630 |
Angolo di affilatura | 154 | 135 | 135 |
per dimensioni dell’elemento base | 28 | 28 | 28 |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |