{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 20 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 20 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/gir. | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,18 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICM 200 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Denominazione originale prodotto | ICM 200 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231750 20 | |
EAN / GTIN | 7291075243857 | |
Codice del produttore | 5506703 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICM k7 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
128,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
127,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HM |
Angolo di affilatura | 154 | 160 |
per dimensioni dell’elemento base | 20 | 20 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |