{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 27 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 27 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/gir. | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,2 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICM 270 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Denominazione originale prodotto | ICM 270 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231750 27 | |
EAN / GTIN | 7291075244069 | |
Codice del produttore | 5506724 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICM k7 27 mm
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
174,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
65,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | HSS E PM | HM |
Tipo | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Angolo di affilatura | 154 | 132 | 160 |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |