{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D | 27 mm | |
Tipo | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Angolo di affilatura | 132 grado | |
Elemento base dimensione | 25 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,34 mm/gir. | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/gir. | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 232286 27 | |
EAN / GTIN | 4045197593573 | |
Codice del produttore | 232286 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Inserto per punte con affilatura HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 27mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
65,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 27 mm | 27 mm |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HSS E PM | HM |
Tipo | TiAlN | HB3040 |
Angolo di affilatura | 132 grado | 160 grado |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |