{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 22 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 22 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/gir. | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,18 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICM 220 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Denominazione originale prodotto | ICM 220 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231750 22 | |
EAN / GTIN | 7291075243918 | |
Codice del produttore | 5506709 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICM k7 22 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
139,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
134,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 22 | 22 |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 154 | 160 |
per dimensioni dell’elemento base | 22 | 22 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |