{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 32,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 32 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/gir. | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,2 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICM 325 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Denominazione originale prodotto | ICM 325 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231750 32,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244212 | |
Codice del produttore | 5506740 |