{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 15,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 15 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,15 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICM 155 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Denominazione originale prodotto | ICM 155 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231750 15,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244953 | |
Codice del produttore | 5508460 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 15,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
107,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
107,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 15,5 mm | 15,5 mm |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Angolo di affilatura | 154 grado | 160 grado |
per dimensioni dell’elemento base | 15 | 15 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |