Inserto per taglio HiPer-Drill m7 22 mm

Codice art.: 231645 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 160
  • Utilizzo foro: Foratura in pacchetti
  • Semi-standard: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 22 mm
    Tipo HB3040
    Materiale da taglio HM
    Angolo di affilatura 160 grado
    per dimensioni dell’elemento base 22
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,33 mm/gir.
    Utilizzo foro Foratura in pacchetti
    Semi-standard
    Numero taglienti Z 2
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 231645 22
    EAN / GTIN 4062406162955
    Codice del produttore 231645 22

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
    Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.
    Affilatura speciale a piramide, foratura ottimale - anche in condizioni di instabilità e in caso di elevate sporgenze degli utensili.
    Per esempio: lavorazione di lamiere e supporti in acciaio. Adatta anche per fori a pacchetto.

    Nota:

    Profondità di foratura senza passaggio interno per LR fino a massimo 1×D.
    I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
    Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello