{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ Campo | 28,00 mm - 28,99 mm | |
Tipo | HB3040 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 160 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 28 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Utilizzo foro | Foratura in pacchetti | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231645 28-X | |
EAN / GTIN | 4062406637323 | |
Codice del produttore | 231645 28-X |