Inserto per taglio HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 28,5mm

Codice art.: 231650 28,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ D 28,5 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 28
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,29 mm/gir.
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231650 28,5
EAN / GTIN 4045197605252
Codice del produttore 231650 28,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto per taglio HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 28,5mm

Inserto per taglio HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 28,5mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ D 28,5 mm 28,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1 1
Materiale da taglio HM HM
Angolo di affilatura 135 grado 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 28 28
Serie HiPer-Drill HiPer-Drill
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura Inserto da taglio per foratura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello