{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9 mm | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 62 mm | |
Sporgenza totale L1 | 77 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Quadro del codolo □ | 7,1 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160150 9 | |
EAN / GTIN | 4045197937230 | |
Codice del produttore | 160150 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Alesatore a mano H7, ⌀ Nominale DC: 9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino
33,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
128,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
36,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 77 mm | 54 mm | 79 mm |
Colore collarino | senza | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | 100 mm | 124 mm |
Normativa | DIN 206 B | Norma interna | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 62 mm | 20 mm | 62 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |