{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 17 mm | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 87 mm | |
Sporgenza totale L1 | 107 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Quadro del codolo □ | 12,5 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160150 17 | |
EAN / GTIN | 4045197937315 | |
Codice del produttore | 160150 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano H7 17 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
75,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
341,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 107 | 97 |
Lunghezza complessiva L | 175 | 150 |
⌀ Nominale DC | 17 | 17 |
Materiale da taglio | HSS | HMI |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | H7 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |