{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7 mm | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 54 mm | |
Sporgenza totale L1 | 68 mm | |
Lunghezza complessiva L | 107 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Quadro del codolo □ | 5,6 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160150 7 | |
EAN / GTIN | 4045197937209 | |
Codice del produttore | 160150 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano H7 7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
371 pezzi in magazzino
27,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
108,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 |
Lunghezza complessiva L | 107 | 109 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Lunghezza taglienti Lc | 54 | 31 |
Materiale da taglio | HSS | HM K10 |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | H7 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |