{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 15 mm | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 81 mm | |
Sporgenza totale L1 | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 163 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Quadro del codolo □ | 11,2 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160150 15 | |
EAN / GTIN | 4045197937292 | |
Codice del produttore | 160150 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano H7 15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
70,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
141,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 101 | 111 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Materiale da taglio | HSS | HM K10 |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | H7 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |