{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 22 mm | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 107 mm | |
Sporgenza totale L1 | 132 mm | |
Lunghezza complessiva L | 215 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Quadro del codolo □ | 18 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160150 22 | |
EAN / GTIN | 4045197937346 | |
Codice del produttore | 160150 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alesatore a mano H7, ⌀ Nominale DC: 22mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino
100,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
98,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
161,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
260,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
246,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
97,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sporgenza totale L1 | 132 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 95 mm | 135 mm |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 215 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 160 mm | 215 mm |
Normativa | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna | DIN 206 B |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro cieco | in caso di foro passante |