{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 76 mm | |
Sporgenza totale L1 | 96 mm | |
Lunghezza complessiva L | 152 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Quadro del codolo □ | 10 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160150 12 | |
EAN / GTIN | 4045197937261 | |
Codice del produttore | 160150 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano H7 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
735 pezzi in magazzino
41,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
297,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 96 | 71 |
Colore collarino | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 152 | 120 |
Norm | DIN 206 B | Norma interna |
Lunghezza taglienti Lc | 76 | 20 |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | H7 |