{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 13 mm | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 76 mm | |
Sporgenza totale L1 | 96 mm | |
Lunghezza complessiva L | 152 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Quadro del codolo □ | 10 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160150 13 | |
EAN / GTIN | 4045197937278 | |
Codice del produttore | 160150 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore a mano H7 13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
60,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
183,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
195,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
329 pezzi in magazzino
196,56 €
96,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
252,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Colore collarino | senza | verde | verde | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 152 | 151 | 151 | 150 | 150 |
⌀ Nominale DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 | DIN 8093 | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza taglienti Lc | 76 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Materiale da taglio | HSS | HMI | HMI | HMI | HMI |