{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 40 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 341 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 16-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 217 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 277 mm | |
Lunghezza complessiva L | 426 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,32 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197034618 | |
Codice del produttore | 116700 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 40mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
466,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
163,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
296,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
359,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Normativa | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Dimensione cono Morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 277 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |