{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 23 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 16-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 163,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 198 mm | |
Lunghezza complessiva L | 296 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116700 23 | |
EAN / GTIN | 4045197034441 | |
Codice del produttore | 116700 23 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N 23 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
109,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino
45,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
82,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
160,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
156,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 296 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N | INOX | N |