{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 30 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 341 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 16-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 185 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 230 mm | |
Lunghezza complessiva L | 351 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116700 30 | |
EAN / GTIN | 4045197034519 | |
Codice del produttore | 116700 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 30mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
214,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
165 pezzi in magazzino
81,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
131,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
261,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
244,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
235,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 351 mm | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 261 mm | 296 mm |
⌀ Nominale DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 135 grado | 130 grado | 120 grado |
Modello | N | N | N | INOX | H | N |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 185 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 130 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |