{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 15 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 16-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 124,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 147 mm | |
Lunghezza complessiva L | 245 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116700 15 | |
EAN / GTIN | 4045197034281 | |
Codice del produttore | 116700 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N 15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
57,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
349 pezzi in magazzino
23,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino
38,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 245 | 212 | 212 |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 |
Dimensione cono Morse CM | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 147 | 114 | 114 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 124,5 | 91,5 | 91,5 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |