{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 20 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 16-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 147 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 177 mm | |
Lunghezza complessiva L | 275 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197034380 | |
Codice del produttore | 116700 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
754 pezzi in magazzino
35,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino
56,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 275 | 238 | 238 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 177 | 140 | 140 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 147 | 110 | 110 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |