{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 341 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 16-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 142,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 171 mm | |
Lunghezza complessiva L | 269 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116700 19 | |
EAN / GTIN | 4045197034366 | |
Codice del produttore | 116700 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 19mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
77,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino
79,87 €
47,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
551 pezzi in magazzino
34,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino
52,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
95,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
40,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 135 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 171 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |