{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 13 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 341 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 16-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 114,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 134 mm | |
Lunghezza complessiva L | 215 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116700 13 | |
EAN / GTIN | 4045197034243 | |
Codice del produttore | 116700 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 13mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
40,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
24,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
170 pezzi in magazzino
17,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Codolo | Cono Morse | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |