{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 31 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 62 mm | |
til tomme-⌀ | 1 7/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 146 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Article number | 235500 31 | |
EAN / GTIN | 4047109047358 | |
Manufacturer number | U10 23100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® indexable drill Combination shank, 2×D, ⌀ DC m7: 31mm |
on request
In stock
4 pieces in stock
2.249,87 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
4 pieces in stock
3.039,56 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
16 pieces in stock
2438.50 DKK
1.817,80 DKK
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nominel ⌀ D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Skaftlængde Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Udhængslængde LA | 91 mm | 91 mm | 86 mm | 92 mm |