Elektromosan állítható magasságú irodai asztal 2000 mm

Cikkszám: 974024 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 25
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy; Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 25 mm
Szín kiválasztása Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy; Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke
Magasságállítási tartomány 650 mm - 1 300 mm
Szélesség 2 000 mm
Mélység 800 mm
Munkalap vastagsága 25 mm
Max. teherbírás 70 kg
Kivitel elektromos magasságállítású
Súly 75 kg
Termék fajtája Irodai asztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974024 2000
EAN / GTIN 2050002050785
Gyártó száma T60026

Leírás

Kivitel:

Irodai asztal elektromotoros magasságállítással, kezelőelemek segítségével. Alapszerkezet porszórt, hegesztett acélkeretből. Az asztallap rögzítése közvetlenül a keretre és a két aszimmetrikus profiltartóra való csavarozással történik. A váz a teljes lábrésznél merevítő nélküli, ezáltal guruló kisszekrény helyezhető alá 560 mm magasságig. A magasságállítás mozgatási sebesség 38 mm /mp (terhelés nélkül). A zajkibocsátás kevesebb mint 50 dB. Állítható talpak 10 mm magasságkiegyenlítéshez. Ellenállás-méréses ütközésvédelemmel.
Melamin asztallap dekor felülettel, 25 mm vastag.

Szabvány:

DIN EN 527-1/-2/-3 alapszerkezethez, DIN 60335-1 elektr. biztonság.

Szín:

A dekor asztallap 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.
Lábazat 3 színben kapható: tiszta fehér, alumínium ezüst, fémszürke.

Figyelem:

Az asztallap fémszürke színben nem javasolt az erős fényvisszaverés miatt.
A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok