Ergonomikus munkazsámoly UP GREY

Cikkszám: 965416 GREY
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szék színe Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Ülőlap ⌀ 280 mm
Talp ⌀ 330 mm
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 450 mm - 630 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Szövet
Lábkereszt anyaga Műanyag
Szék anyagának színe kvarcszürke
Súly 4,3 kg
Termék fajtája Zsámoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965416 GREY
EAN / GTIN 4016849583976

Leírás

Kivitel:

Zsámoly dinamikus üléshez. Oldalirányban mozgatható, lekerekített, csúszásmentes alsó rész (360°), ezáltal az ülőfelület akár 10°-ban billenthető. Műanyag ház biztonsági gázrugóval, magasságállítás a piros fül meghúzásával.
Plusz ülőpárnával, lágy, strapabíró és hosszú élettartamú, csúszásmentes alsó oldallal, 100% poliészter, mosható max. 30°C-ig.
Ülőfelület és lábazat bazaltszürke RAL 7012, a zsámolykorpusz fekete, az ülőpárna kvarcszürke színű.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz