Irodai forgószék szövet háttámlával BLACK

Cikkszám: 974285 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel kerekekkel
Ülőlap szélesség 470 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 560 mm
Lábkereszt ⌀ 650 mm
Magasságállítási tartomány 420 mm - 550 mm
Szék mélység állítási tartomány 60 mm
Teherbírás 120 kg
Lábkereszt anyaga Műanyag
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Görgőkészlet
Szinkron mechanika igen
Gerincoszlop megtámasztás igen
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Termék fajtája Irodai szék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974285 BLACK
EAN / GTIN 4016849842967
Gyártó száma 9626P-5800-728217

Leírás

Kivitel:

Ülőlap puha, kényelmes párnázással, oldat levarrt alsó résszel. Huzat 100% poliészter. Szinkron technika automatikus súlyszabályozással, első és hátsó üléshelyzetben rögzíthető. Ülésmélység, ülés dőlés és ülésmagasság állítással. Állítható magasságú kartámaszokkal (2D). Univerzális kerekekkel puha és kemény padlókhoz, ⌀ 650 mm fekete műanyag lábkereszt.
Irodai forgószék puha és szellőző szövet háttámlával, állítható magasságú, formázott gerincoszlop megtámasztással. A hátrész hátul részleges műanyag burkolattal.

Szabvány:

DIN EN 1335, EN 1021 tűzvédelmi szabvány 1. és 2. rész.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz