{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges feszültség | 250 V | |
Teljesítményfelvétel | 16 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő, cserélhető | nem | |
LED-ek száma | 24 | |
Fény színe | természetes fehér | |
Színhőmérséklet | 5 000 K | |
Lámpatest hossza | 360 mm | |
Lámpatest szélessége | 80 mm | |
Lámpatest magassága | 22,5 mm | |
Teljes magasság | 1 070 mm | |
Tartókar kinyúlás | 830 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | C | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
Cikkszám | 928650 14 | |
EAN / GTIN | 4062406193478 | |
Gyártó száma | 928650 14 |