Rudazatos lámpa Taneo 47

Cikkszám: 928655 47
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges feszültség 250 V
Teljesítményfelvétel 30 W
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED
Égő, cserélhető nem
Fény színe természetes fehér
Színhőmérséklet 4 000 K
Világítás fényerő szabályozható fokozatmentes
Lámpatest hossza 577 mm
Lámpatest szélessége 136 mm
Lámpatest magassága 33 mm
Teljes magasság 1 070 mm
Rögzítés módja Asztali szorító
3D csuklós kar hatósugara 180 fok
Csatlakozó kábel hossza 3 m
Bemenet csatlakozó típus C
Be- / kikapcsoló igen
Termék fajtája Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928655 47
EAN / GTIN 4013330055967
Gyártó száma 113573000-00741255

Leírás

Kivitel:

Hatékony, kiváló minőségű és karbantartásmentes LED technológia homogén, árnyék- és vakításmentes felület megvilágítással. Fóliás be/ki ill. fényerő szabályozó gombokkal (fokozatmentesen 10 %-ra, memória funkcióval). Ház színtelenül eloxált alumíniumból. Rugóval tehermentesített rudazat 3D csuklóval. Színhőmérséklet 4.000 K természetes fehér.
A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A fényforrás (LED égő) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) az ügyfél által cserélhető.
36 világító diódával.

Tartalom:

Asztali szorító (szorítási tartomány 0 − 70 mm). 3,0m csatlakozó vezeték euro csatlakozóval.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz