Fiókház VARICOLOR®, Rekeszek száma: 5

Cikkszám: 974784 5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 292 mm
Szélesség 280 mm
Mélység 356 mm
Termék fajtája Dokumentumtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974784 5
EAN / GTIN 4005546701608
Gyártó száma 7605-27
Gyártó DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Leírás

Kivitel:

Szürke fiókház színes fiókokkal. Kiváló ABS minőségben. Zajmentes fiókfutás, kihúzás elleni reteszeléssel. DIN A4, C4, valamint fólió és boríték méretekhez. Átlátszó feliratcsíkokkal és cserélhető címkékkel. Egymásra helyezhető, csúszásmentes műanyag papucsokkal. Egymás melletti felállítás minden standard irodai szekrényben és alacsony szekrényben lehetséges.
5 színes, magas fiókkal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz