Guruló szekrény 4

Cikkszám: 974171 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Magasság 511 mm
Szélesség 432 mm
Mélység 600 mm
Kerekek 4 fék nélküli kerék
Fiókok száma 4
Legfelső fiók íróeszköz betéttel igen
Íróeszköz betét van igen
Ház anyaga Melamin-fa
Fiók előlap anyaga fa
Fiókház anyaga Fém
Zárszám egyedileg cserélhető nem
Zárberendezés zárbetéteire cserélhető nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető nem
Fogantyú típus oldalsó markolat
gurítható igen
Kulcs kivitele behajtható kulcs
Termék fajtája Irodai guruló kisszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974171 4
EAN / GTIN 2050002053625
Gyártó száma FCBAL12-T05

Leírás

Kivitel:

Guruló szekrény, 600 mm mély, melamin fából. Fém fiók fa előlappal és oldalsó markolatrésszel. Legfelső fiók műanyag íróeszköz betéttel. Zárral. Besüllyesztett és fék nélküli kerekek puha padlókhoz.
4 fiók (előlap magasság 50, 100, 150 és 160 mm).

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 100, 150, 160

Szín:

A dekor 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.
A test és a frontok különböző színekben konfigurálhatók.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz