{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy | |
Magasság | 511 mm | |
Szélesség | 432 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Kerekek | 4 fék nélküli kerék | |
Fiókok száma | 3 | |
Legfelső fiók íróeszköz betéttel | igen | |
Íróeszköz betét van | igen | |
Akasztós irattartó száma | 1 | |
Ház anyaga | Melamin-fa | |
Fiók előlap anyaga | fa | |
Fiókház anyaga | Fém | |
Zárszám egyedileg cserélhető | nem | |
Zárberendezés zárbetéteire cserélhető | nem | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | nem | |
Fogantyú típus | oldalsó markolat | |
gurítható | igen | |
Kulcs kivitele | behajtható kulcs | |
Termék fajtája | Irodai guruló kisszekrény |
Cikkszám | 974171 3 | |
EAN / GTIN | 2050002053618 | |
Gyártó száma | FCBAL12-T06 | |
Manufacturer | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |