{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | easyPick | |
Edény magassága | 25 mm | |
Fiók előlap magasságtól | ≥ 50 mm | |
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 36 | |
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 20 | |
Fiók hasznos szélessége | 900 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Súly | 1,828 kg | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 950400 50/2 | |
EAN / GTIN | 4062406152918 | |
Gyártó száma | 950400 50/2 |