{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | easyPick | |
Edény magassága | 50 mm | |
Fiók előlap magasságtól | ≥ 75 mm | |
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 36 | |
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 14 | |
Fiók hasznos szélessége | 900 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 350 mm | |
Súly | 2,862 kg | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 950195 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406573195 | |
Gyártó száma | 950195 75/1 |