easyPick kisalkatrész tartó készlet 50/1

Cikkszám: 950200 50/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Edény magassága 25 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 20
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 16
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 400 mm
Súly 0,665 kg
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950200 50/1
EAN / GTIN 4062406152031

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrész tartó műanyagból.
A fiókrendező anyag egy teljes 20×16G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×16G.

Tartalma:

easyPick kisalkatrész tartó 951210 sz.: 10 × 4×4/4 méret; 5 × 4×4/2 méret; 5 × 4×4/1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése
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
    Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz