easyPick kisalkatrész tartó készlet, 36×16G, Fiók előlap magasság / típus: 75/1

Cikkszám: 950238 75/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Edény magassága 50 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 16
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950238 75/1
EAN / GTIN 4062406667696
Gyártó száma 950238 75/1

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrész tartó műanyagból.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×16G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×16G.

Tartalma:

easyPick kisalkatrész tartó 951251 sz.: 6× 6×8/1 méret; 18× 4×4/1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz