easyPick kisalkatrész tartó készlet 75/1

Cikkszám: 950600 75/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat easyPick
    Edény magassága 50 mm
    Fiók előlap magasságtól ≥ 75 mm
    Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 46
    Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
    Fiók hasznos szélessége 1 150 mm
    Fiók hasznos mélysége 600 mm
    Súly 5,012 kg
    Termék fajtája Kisalkatrésztároló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 950600 75/1
    EAN / GTIN 4062406153663
    Gyártó száma 950600 75/1

    Leírás

    Kivitel:

    Kisalkatrész tartó műanyagból.
    A fiókrendező anyag egy teljes 46×24G fiókot tölt ki.

    Alkalmazható:

    Fiókok 46×24G.

    Tartalma:

    easyPick kisalkatrész tartó 951251 sz.: 10 × 4×4/2 méret; 20 × 4×4/1 méret; 16 × 6×6/1 méret; 2 × 4×6/1 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz