easyPick kisalkatrész tartó készlet 75/3

Cikkszám: 950400 75/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat easyPick
    Edény magassága 50 mm
    Fiók előlap magasságtól ≥ 75 mm
    Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
    Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
    Fiók hasznos szélessége 900 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Súly 2,562 kg
    Termék fajtája Kisalkatrésztároló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 950400 75/3
    EAN / GTIN 4062406152956
    Gyártó száma 950400 75/3

    Leírás

    Kivitel:

    Kisalkatrész tartó műanyagból.
    A fiókrendező anyag egy teljes 36×20G fiókot tölt ki.

    Alkalmazható:

    Fiókok 36×20G.

    Tartalma:

    easyPick kisalkatrész tartó 951251 sz.: 4 × 4×6/1 méret; 4 × 6×6/1 méret; 2 × 4×8/1 méret; 6 × 6×8/1 méret; 2 × 8×8/1 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz