easyPick kisalkatrész tartó készlet 75/2

Cikkszám: 950400 75/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie easyPick
Edény magassága 50 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Súly 2,949 kg
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950400 75/2
EAN / GTIN 4062406152949
Gyártó száma 950400 75/2

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrész tartó műanyagból.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×20G.

Tartalma:

easyPick kisalkatrész tartó 951251 sz.: 5 × 4×4/2 méret; 10 × 4×4/1 méret; 5 × 4×8/1 méret; 4 × 8×10/1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz