Kétkaros lehúzó 4

Cikkszám: 880100 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső befogási tartomány 80 mm - 520 mm
    Belső befogási tartomány 200 mm - 590 mm
    Befogási mélység max. 200 mm
    Maximális nyomaték 400 Nm
    Teljesítmény 12 t
    Akasztók száma 2
    Külső hatszög 36 mm
    Súly 14 kg
    Termék fajtája Kétkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 880100 4
    EAN / GTIN 4021176009761
    Gyártó száma 20-4

    Leírás

    Kivitel:

    Megfordítható lehúzókarokkal (külső- és belső lehúzási munkákhoz). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab ⌀-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz