Kétkaros lehúzó 1

Cikkszám: 880100 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső befogási tartomány 30 mm - 90 mm
    Belső befogási tartomány 70 mm - 140 mm
    Befogási mélység max. 100 mm
    Maximális nyomaték 80 Nm
    Teljesítmény 4,5 t
    Akasztók száma 2
    Külső hatszög 17 mm
    Súly 1,305 kg
    Termék fajtája Kétkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 880100 1
    EAN / GTIN 4021176009433
    Gyártó száma 20-1

    Leírás

    Kivitel:

    Megfordítható lehúzókarokkal (külső- és belső lehúzási munkákhoz). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab ⌀-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz