Kétkaros lehúzó 5

Cikkszám: 880100 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső befogási tartomány 105 mm - 750 mm
    Belső befogási tartomány 340 mm - 1 000 mm
    Befogási mélység max. 700 mm
    Maximális nyomaték 650 Nm
    Teljesítmény 15 t
    Akasztók száma 2
    Külső hatszög 41 mm
    Súly 47 kg
    Termék fajtája Kétkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 880100 5
    EAN / GTIN 4021176009846
    Gyártó száma 20-5

    Leírás

    Kivitel:

    Megfordítható lehúzókarokkal (külső- és belső lehúzási munkákhoz). A kereszttartón a lehúzókarok elcsúsztathatók a különböző munkadarab ⌀-höz. Kereszttartók és lehúzókarok süllyesztékben kovácsolt speciális acélból; erős orsó 2 oldali központosító csúccsal (golyó és hegy).

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható csapágyak, tárcsák, fogaskerekek stb. lehúzásához. A 880100 sz. 5-ös méret esetében a 400 mm-es (normál) befogási mélység a karok átállításával 700 mm-ig növelhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz