{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 40 mm - 200 mm | |
Belső befogási tartomány | 100 mm - 260 mm | |
Befogási mélység max. | 150 mm | |
Maximális nyomaték | 150 Nm | |
Teljesítmény | 6 t | |
Akasztók száma | 2 | |
Külső hatszög | 22 mm | |
Súly | 3,22 kg | |
Termék fajtája | Kétkaros lehúzó |
Cikkszám | 880100 20 | |
EAN / GTIN | 4021176010088 | |
Gyártó száma | 20-20 |