{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 40 mm - 160 mm | |
Belső befogási tartomány | 100 mm - 220 mm | |
Befogási mélység max. | 150 mm | |
Maximális nyomaték | 150 Nm | |
Teljesítmény | 6 t | |
Akasztók száma | 2 | |
Külső hatszög | 22 mm | |
Súly | 3,01 kg | |
Termék fajtája | Kétkaros lehúzó |
Cikkszám | 880100 2 | |
EAN / GTIN | 4021176009501 | |
Gyártó száma | 20-2 |